Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33102 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33102 Ventilator Braun
Faro 33102 Ventilator Braun
Faro 33102 Ventilator Braun
Faro 33102 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056484
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33102
EAN/GTIN:
     8421776331020
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1070 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
5760 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1070 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,86*
€ 171,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,74*
€ 169,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,66*
€ 163,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,12*
€ 161,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.