Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33314 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33314 Ventilator Braun
Faro 33314 Ventilator Braun
Faro 33314 Ventilator Braun
Faro 33314 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056716
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33314
EAN/GTIN:
     8421776333147
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1320 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 226,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,75*
€ 329,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,12*
€ 326,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 269,30*
€ 320,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,62*
€ 310,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 226,57*
€ 269,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.