Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33703 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33703 Ventilator Schwarz
Faro 33703 Ventilator Schwarz
Faro 33703 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057493
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33703
EAN/GTIN:
     8421776116221
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
908 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 159,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,27*
€ 234,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,45*
€ 232,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,24*
€ 229,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,92*
€ 222,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,16*
€ 189,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.