Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33710 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33710 Ventilator Braun
Faro 33710 Ventilator Braun
Faro 33710 Ventilator Braun
Faro 33710 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057515
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33710
EAN/GTIN:
     8421776117068
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1320 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
6900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 190,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,29*
€ 274,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,36*
€ 272,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,78*
€ 267,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,92*
€ 256,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,08*
€ 226,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.