Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33727 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33727 Ventilator Weiß
Faro 33727 Ventilator Weiß
Faro 33727 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057581
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33727
EAN/GTIN:
     8421776183162
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
6800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1520 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
16 W
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 306,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,88*
€ 443,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 362,94*
€ 431,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 348,26*
€ 414,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 306,29*
€ 364,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.