Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33728 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33728 Ventilator Weiß
Faro 33728 Ventilator Weiß
Faro 33728 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057582
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33728
EAN/GTIN:
     8421776183179
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
6800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1520 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 283,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,53*
€ 407,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 333,48*
€ 396,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 320,03*
€ 380,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 283,66*
€ 337,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.