Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33710-13 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33710-13 Ventilator Braun
Faro 33710-13 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93059103
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33710-13
EAN/GTIN:
     8421776241558
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Gewicht
8300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 219,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 268,52*
€ 319,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 265,95*
€ 316,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 263,62*
€ 313,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,22*
€ 301,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 219,86*
€ 261,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.