Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33711-11 Ventilator Gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33711-11 Ventilator Gold
Faro 33711-11 Ventilator Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93059104
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33711-11
EAN/GTIN:
     8421776235335
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Gewicht
6900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Gold
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1210 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,26*
€ 216,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,70*
€ 211,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,03*
€ 208,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,55*
€ 202,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,01*
€ 173,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.