Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termozeta TZWZ04 Ventilator Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termozeta TZWZ04 Ventilator Grau, Weiß
Termozeta TZWZ04 Ventilator Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93083705
Hersteller:
     Termozeta
Herst.-Nr.:
     TZWZ04
EAN/GTIN:
     8028153095706
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
378 mm
Paketgewicht
2100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
51.8 dB
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
1982 m³/h
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Schutzgitter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.