Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Chieftec Chieftronic M2 Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93088289
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GM-02B-OP
EAN/GTIN:
     753263077622
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Chieftronic M2 ist die neue verbesserte Version vom originalen M1 Gaming Cube von Chieftronic, mit deutlich verbesserter Performance.Die neu entwickelte der Frontblende zu Mesh für verbesserten Airflow, die Steigerung der Anzahl der vorinstallierten Lüfter auf 3 Stück und die Unterstützung von 240mm Radiatoren oben, zusätzlich zu 280mm Radiatoren vorne, machen das M2 zu einem sehr performanten Gehäuse für leistungsfähige Gaming PC’s. Seitenteile auf gehärtetem Glass ermöglichen eine gute Sicht auf die verbauten Komponenten und das zertifizierte A-RGB Control Hub stellt sicher, dass das ganze RGB-System per M/B Synchronisation mit allen gängigen Mainboardtechnologien: ASUS™ Aura, ASRock™ RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync and Gigabyte™ RGB Fusion.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8930 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
200 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Zertifizierung
EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
7470 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.