Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica S ECAM22.105.B Vollautomatisch Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica S ECAM22.105.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Magnifica S ECAM22.105.B Vollautomatisch Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93088483
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132213176
EAN/GTIN:
     8004399334632
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Variable Brühkammer
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
85 - 142 mm
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.