Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Netzwerkschrank Panel mit Öffnung 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ Netzwerkschrank Panel mit Öffnung 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Netzwerkschrank Panel mit Öffnung 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Netzwerkschrank Panel mit Öffnung 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Netzwerkschrank Panel mit Öffnung 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93110479
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66674
EAN/GTIN:
     4043619666744
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Dieses Panel von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.

Ordentliche Kabelverlegung
Die Netzwerkkabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.

Front mit Öffnung
Das Rangierpanel ist mit einer Öffnung ausgestattet, um einen einfachen Kabelzugang zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
44 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.