Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66673 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66673 Rack Zubehör Blindplatte
DeLOCK 66673 Rack Zubehör Blindplatte
DeLOCK 66673 Rack Zubehör Blindplatte
DeLOCK 66673 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93110521
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66673
EAN/GTIN:
     4043619666737
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
88.5 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.