Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66675 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66675 Rack Zubehör Blindplatte
DeLOCK 66675 Rack Zubehör Blindplatte
DeLOCK 66675 Rack Zubehör Blindplatte
DeLOCK 66675 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93110543
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66675
EAN/GTIN:
     4043619666751
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
88.5 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.