Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artoz 137603-112 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artoz 137603-112 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß
Artoz 137603-112 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93128035
Hersteller:
     Artoz
Herst.-Nr.:
     137603-112
EAN/GTIN:
     7612996978299
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: motiv-stanzer blüte, motiv locher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.