Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff FLAWG20S2 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff FLAWG20S2 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Neff FLAWG20S2 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93128293
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     FLAWG20S2
EAN/GTIN:
     4242004260295
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Freistehendes Mikrowellengerät für schnelle Zubereitung - Mikrowelle – mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung - Seitliche Drehtür - Die sich seitlich öffnende Drehtür ist ideal für den Hocheinbau. - LED-Display – kontrastreich und gut lesbar mit roten Ziffern und Symbolen - Bedienknebel & 1-Touch Buttons – intuitiv das richtige Programm auswählen - Automatikprogramme – Helferlein für die richtigen Zeit- und Temperatureinstellungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
280 x 300 x 180 mm
Gewicht
12614 g
Paketgewicht
14000 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
220-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Drehscheibenmaterial
Glas
Kabellänge
1.3 m
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Anzahl an Kochprogrammen
3
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
7
Anzahl Auftauprogramme
4
Dunstabzugshaube
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.