Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VSCG211U Notebook-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VSCG211U Notebook-Ersatzteil
Panasonic FZ-VSCG211U Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93131189
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VSCG211U
EAN/GTIN:
     885170383005
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111.2 mm
Tiefe
15.4 mm
Höhe
74.9 mm
Gewicht
80.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.