| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93141469 Herst.-Nr.: BS78253 EAN/GTIN: 4017538038937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Gender Changer, 2 x 9-pol. SUB-D-Stecker · Anschlüsse: 9-pol. SUB-D-Stecker - 9-pol. SUB-D-Stecker · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | D-sub 9-pin | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | D-sub 9-pin | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |