Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS78040-2 Serien-Kabel Grau 1,8 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS78040-2 Serien-Kabel Grau 1,8 m DB-9
shiverpeaks BS78040-2 Serien-Kabel Grau 1,8 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93141909
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78040-2
EAN/GTIN:
     4017538038906
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.