Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOCH Games 7397 Brettspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
EPOCH Games 7397 Brettspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93154376
Hersteller:
     EPOCH Games
Herst.-Nr.:
     7397
EAN/GTIN:
     5054131073971
Suchbegriffe:
Brettspiele
Feldhockey
Hockey
Moderne Gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Themenwelt
Super Mario
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
9504908000
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
190 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
220 g
Sonstiges
Hersteller
Epoch d'enfance
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
12
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch, Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Konzentration, Teilen
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.