| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93162508 Herst.-Nr.: WIRELESSCOLOR10WO EAN/GTIN: 8018080414244 |
| |
|
| | |
| NEON WIRELESS CHARGER ist eine farbenfrohe kabellose Ladestation mit Qi-Zertifizierung durch das Wireless Power Consortium, mit der Sie alle Smartphones, die mit kabellosem Laden nach Qi-Standard kompatibel sind, schnell aufladen können. Ausgestattet mit einem integrierten USB-Kabel, ist sie die perfekte Lösung, um Ihr Telefon jederzeit aufgeladen und griffbereit zu haben. Um ein schnelles Laden mit 10W zu ermöglichen, ist die Verwendung eines adaptiven USB-Ladegeräts mit mindestens 18W Leistung erforderlich, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zu den wichtigsten kompatiblen Modellen gehören: iPhone ab 8 bis später, Samsung Galaxy S ab 6 bis später, Samsung Galaxy Note ab 8 bis später, Samsung Galaxy Z Flip und Fold. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 10 W | | Netzteilstärke | 18 W | Sonstige Funktionen | Integriertes USB-Kabel | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 176 mm | | Paketgewicht | 137 g | Design | Produktfarbe | Orange | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Zertifizierung | Qi | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |