Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Post-it selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün, Pink, Gelb 3 Stück(e)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
3M Post-it selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün, Pink, Gelb 3 Stück(e)
3M Post-it selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün, Pink, Gelb 3 Stück(e)
3M Post-it selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün, Pink, Gelb 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     94QG7-810284
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     671/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Struktur durch Farbe: Mit den Post-it Page Marker bringen Sie Struktur in Ihre Unterlagen – gleich 3 Farben stehen zur Auswahl und die Papierstreifen sind besonders breit Mit den Post-it Page Marker bringen Sie Struktur in Ihre Unterlagen – gleich drei Farben stehen zur Auswahl und die Papierstreifen sind besonders breit. Sie sind ideal zum Schreiben von kurzen Mitteilungen wie z.B. Telefonnummern, Preisen oder Referenznummern. Dank ihrer kräftigen Neonfarben sieht man sie auf einen Blick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
3 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Pink, Gelb
Form
Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
56
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 2,28*
€ 3,88*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,88*
1 Tag
191
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,93*
12 Tage
unbekannt
36
pro Satz
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,02*
1 Tag
235
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 4,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,88*
€ 4,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,39*
€ 4,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,27*
€ 3,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,08*
€ 3,67
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,01*
€ 3,58
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,28*
€ 2,71
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.