| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93223673 Herst.-Nr.: 39500-048-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn Sie eine gute Flasche Wein genießen möchten, müssen Sie zunächst die Manschette entfernen. Mit dem Folienschneider aus der Serie ZWILLING® Sommelier wird diese Aufgabe zu einem einfachen Vorgang. Sie können den Folienschneider mit den Maßen 13 x 8 x 4,2 cm an einer Seite aufklappen, so dass vier kleine Schneiderollen zum Vorschein kommen. Wenn Sie diese um die Manschette legen und die Flasche drehen, entfernen Sie in Sekundenschnelle die Folie. Mit diesem Folienschneider von ZWILLING machen Sie bereits das Öffnen des Weins zu einem besonderen Augenblick. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 190 mm | Merkmale | Typ | Einfacher Korkenzieher | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |