Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß
ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß
ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß
ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß
ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß
ZWILLING THERMO Thermosflasche 1 l Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93223695
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39500-513-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Isolier-Kanne
Die Salatgabel aus der Serie MINIMALE eignet sich besonders in Kombination mit dem passenden Salatlöffel gut zum Vermengen und Servieren von Salaten bei Tisch. Die runde, löffelartige Form mit den zwei breiten Zinken ermöglicht auch das Aufnehmen von Salatsauce. Die Gabel besteht aus 18/10-Edelstahl. Das klare Design mit den weichen, sanft geschwungenen Linien der 25,5 cm großen Salatgabel überzeugt durch hochwertige Verarbeitung und Funktionalität. Mit ihren weichen, sanft geschwungenen Konturen kombinieren Sie diese Salatgabel von ZWILLING ganz einfach mit Ihrem restlichen Tischbesteck.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.