Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA010BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93240409
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA010BT1MWH
EAN/GTIN:
     745883832385
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Kabelmantelmaterial
Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.