Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Belkin CAA010BT2MWH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93240416
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA010BT2MWH
EAN/GTIN:
     745883832422
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.