Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Pilot Pintor Gold, Hellorange, Metallic pink, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93241779
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
180.025.92
EAN/GTIN:
3131910572558
Suchbegriffe:
Abreißpalette
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gold, Hellorange, Metallic pink, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
10 Farben
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (max)
1.4 mm
Geeignet für Materialien
Universal
Spitze Weite
4.5 mm
Lieferumfang
Schablonen enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schablonen
5
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Highlighter
,
Leucht-Marker
,
Leuchtmarker
,
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
permanentmarker set rundspitze
,
permanent marker
,
permanent marker set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen