Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Port Designs Portland 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93244025
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     105220
EAN/GTIN:
     3567041052209
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
180 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
370 x 260 x 30 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Paketgewicht
210 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle port, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.