Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1385-05 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1385-05 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1385-05 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1385-05 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1385-05 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1385-05 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93248155
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1385-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
730 g
Breite
327.7 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
76.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.