Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port LC Duplex aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port LC Duplex aqua
DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port LC Duplex aqua
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93254379
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43389
EAN/GTIN:
     4043619433896
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
lwl patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Durch die an der Vorder- und Rückseite zugänglichen Buchsen bietet das Panel eine praktische Verbindungsmöglichkeit für Glasfaser Patchkabel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Stecker
48
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
43.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.