Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port SC Simplex blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port SC Simplex blau
DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port SC Simplex blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93254389
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43380
EAN/GTIN:
     4043619433803
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
lwl patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Durch die an der Vorder- und Rückseite zugänglichen Buchsen bietet das Panel eine praktische Verbindungsmöglichkeit für Glasfaser Patchkabel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Stecker
24
unterstütze Kabeltypen
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
43.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel 24 ports
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.