| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93254915 Herst.-Nr.: 43392 EAN/GTIN: 4043619433926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Durch die an der Vorder- und Rückseite zugänglichen Buchsen bietet das Panel eine praktische Verbindungsmöglichkeit für Glasfaser Patchkabel. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Montage | Rackeinbau | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U | Netzwerk | Duplex | Ja | ![](/p.gif) | Stecker | 48 | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Faser | ![](/p.gif) | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | SC | ![](/p.gif) | Anzahl Faseranschlüsse | 24 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 43.6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |