Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port LC Quad violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port LC Quad violett
DeLOCK 19″ LWL Patchpanel 24 Port LC Quad violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93254961
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43403
EAN/GTIN:
     4043619434039
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
lwl patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Durch die an der Vorder- und Rückseite zugänglichen Buchsen bietet das Panel eine praktische Verbindungsmöglichkeit für Glasfaser Patchkabel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Stecker
96
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
43.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.