Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
VGA Monitor Splitter
>
Artikel
DeLOCK 87759 Video-Switch VGA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93284559
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
87759
EAN/GTIN:
4043619877591
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
HD 15 Pol D-Sub Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
5
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
4
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
180.5 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
VGA Monitor Switch
,
VGA Switch
,
Monitor Splitter
,
Video Splitter
,
Videosplitter
,
4 port vga splitter delock
,
hd 15 pol d-sub switch
,
delock vga switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen