Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg
Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg
Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg
Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg
Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg
Kosmos Andor StoryQuest Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93284768
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     698973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (max.)
45 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.