Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VDIM189412 Rack Zubehör Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VDIM189412 Rack Zubehör Kabelring
Schneider Electric VDIM189412 Rack Zubehör Kabelring
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93315401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDIM189412
EAN/GTIN:
     3606480542572
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Rack-Kapazität
2U
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.