Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43405 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43405 Patch Panel 1U
DeLOCK 43405 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93332124
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43405
EAN/GTIN:
     4043619434053
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 24xsc
lwl patchpanel sc
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Stecker
24
Optischer Kabelverbinder
LC,SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
43.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.