| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93333705 Herst.-Nr.: PA0259 EAN/GTIN: 4052792062984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 73 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Buchsen-Typ | Typ F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, logilink netzadapter, netzadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |