Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QND-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QND-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hanwha QND-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hanwha QND-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hanwha QND-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93336504
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QND-7082R
EAN/GTIN:
     8801089202284
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
7.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8.6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
27 m
Abstandsbeobachtung
11 m
Abstandserkennung
6 m
Maximale Blendenzahl
2,9
Abstandsermittlung
3 m
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
3.2 - 10 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
98.8 mm
Durchmesser
119.8 mm
Gewicht
320 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
355 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
98.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52.3 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115.7 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.