Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ELPC8P01-BK Handykabel Schwarz 1 m USB C Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ELPC8P01-BK Handykabel Schwarz 1 m USB C Lightning
ALOGIC ELPC8P01-BK Handykabel Schwarz 1 m USB C Lightning
ALOGIC ELPC8P01-BK Handykabel Schwarz 1 m USB C Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93346209
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELPC8P01-BK
EAN/GTIN:
     9350784019325
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.