Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKK029 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-93386994
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKK029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.75 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Display
Analog
Deckelöffnung
Knopf
Form
Krugform
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Verborgenes Heizelement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.