Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vistron VT 855-N Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vistron VT 855-N Schwarz
Vistron VT 855-N Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93400600
Hersteller:
     Vistron
Herst.-Nr.:
     VT855-N
EAN/GTIN:
     4260068445847
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
VT 855-N DVB-C Radio Tuner, Kabelradio - Empfang von frei empfangbaren DVB-C Radiokanälen - Automatischer Programmsuchlauf - 6000 Programmspeicherplätze - Bedienung und Installation ohne Fernseher - Softwareupdate OTC (Over the cable)* - USB für Softwareupdate - Einstellbare Tonspuren - Anzeige von Programminformationen - vollautomatische Senderlistenverwaltung (LCN) - einfache Menüführung - 8 Stationstasten für Lieblingssender - 12 stelliges alphanummerisches VFD Display - Vorprogrammierte Senderliste möglich - Lautstärke über die Fernbedienung regelbar - Schnittstelle für externen Infrarotempfänger - superschnelle Umschaltzeit - geringer StandBy Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Untertitelformate unterstützt
DVB
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Video
Digitales Signalformatsystem
DVB-C
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
VFD
Display-Ziffern
12 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
580 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
51 - 858 MHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.