| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93404958 Herst.-Nr.: NO6310DS-GR EAN/GTIN: 6438409066114 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: GPS-Leistungen | Standort-Position | Ja | | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 2.8 Zoll | | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | | Tiefe | 14.1 mm | | Höhe | 135.5 mm | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | WLAN | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 2G | | Datennetzwerk | GPRS, GSM | | 2G-Band (primär SIM) | 900,1800 MHz | Speicher | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | | RAM-Kapazität | 16 MB | | ROM-Kapazität | 8 MB | Kamera | Rückkamera | Ja | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 0.3 MP | | Eingebauter Blitz | Ja | Technische Details | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | | Produktfarbe | Grün | | Typ | Einsteigertelefon | | Name der Farbe | Dark Green | Audio | FM-Radio | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | Mikro-USB | | USB-Version | 2.0 | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Telefoneigenschaften | Formfaktor | Balken | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 1150 mAh | | Sprechzeit (2G) | 19.45 h | | Standby-Zeit (2G) | 520.8 h | Datenübertragung | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth-Profile | A2DP | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | | Benutzerhandbuch | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, nokia smartphones, smartphone, handy 1500mah, Mobiltelefone |
| | |
| |