Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp YC-MG01E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93409090
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-MG01E-B
EAN/GTIN:
     4974019151908
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 304 x 205 mm
Gewicht
11600 g
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
12900 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Kochfeld-Beleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Schwarz
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
3
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.