Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset R700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset R700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset R700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset R700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset R700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93415648
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2976-R102
EAN/GTIN:
     4250366862002
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Natürlich kann man dieses Schnurlostelefon auch im Büro verwenden: Es liegt gut in der Hand und überzeugt mit exzellenter Klangqualität. Auch das ansprechende Design mit der griffigen Oberfläche, dem großen Farbdisplay und dem hervorragenden Akku sprechen für dieses Gerät.

Sein ganzes Potential entfaltet das Gigaset R700H PRO aber im Arbeitsalltag: Das Telefon ist wasserabweisend und staubsicher, auch Stöße oder Kratzer können ihm wenig anhaben. Verbunden mit einem Gigaset Multizellen-System sorgt es für Flexibilität und volle Bewegungsfreiheit auf dem gesamten Unternehmensgelände.

Einen Geschäftspartner finden
Gigaset pro wird exklusiv über qualifizierte Partner vertrieben.

Unsere Partner sind IT und Telekommunikationsanbieter sowie Value Added Resellers (VARs) und Anbieter für Unternehmenssysteme. Unsere Partner beraten, verkaufen, installieren und bieten weitere Dienste rund um Gigaset pro an.

Auf die harte Tour
Für alle, die nach einem allzeit einsatzbereiten Telefon suchen: Das Gigaset R700H PRO leistet überall gute Dienste, auch in Werkstätten, Fabriken oder auf Baustellen. Es ist stabil und nach Schutzklasse IP65 zertifiziert. Stöße, Staub und Strahlwasser können der harten Oberfläche ebenso wenig anhaben wie Kratzer oder Desinfektionsmittel: Das vereinfacht die Reinigung – Viren und Bakterien haben keine Chance.

An die Arbeit
Ein gutes Telefon erkennt man an seiner Benutzerfreundlichkeit. Das Gigaset R700H PRO passt sich Ihrem Arbeitsalltag perfekt an. Egal, wo Sie es benutzen, im Regen, bei Nässe oder in staubigen Produktionsstätten: Auf dieses Profigerät können Sie sich verlassen, mit seiner gummierten Oberfläche liegt es auch recht griffig in der Hand. Selbst die Bedienung mit Arbeitshandschuhen ist problemlos möglich. Und eine Alarmtaste sorgt für Ihre Sicherheit.

Alarmstufe: laut

Wenn es mal etwas lauter zugeht, läuft dieses DECT-Telefon zu großer Form auf: Dank des Vibrationsalarms und der Flashlight-LED eignet es sich für geräuschintensivere Bereiche, für Produktionsstätten, Außenanlagen oder Logistikumgebungen. Es beeindruckt mit großem Farbdisplay, auch optische Rufanzeige ist möglich. Und falls es mal später werden sollte: Bei Dunkelheit ist dieses Business-Telefon auch als Taschenlampe einsetzbar.

Auf die Ohren
Hört, hört! Dieses Telefon beeindruckt mit brillantem Sound, die innovative HDSP™ Technologie von Gigaset steht für High Definition Sound Performance. Das hört man auch, egal ob man es als Handset, mit einem Headset oder als Freisprechtelefon verwendet. Und wenn es einmal etwas geräuschintensiver zugeht: Die neue automatische Lautstärkenanpassung sorgt dafür, dass Sie auch in lauten Umgebungen hören – und gehört werden. Der Headset-Betrieb ist über Bluetooth 4.2 oder 3,5mm-Buchse möglich.

Allzeit bereit
Wer etwas zu sagen hat, sollte sich Zeit nehmen: Mit diesem Telefon können Sie Ihren Geschäften in aller Ruhe nachgehen, es punktet mit hervorragender Akkulaufzeit. Mit bis zu 13 Stunden Gesprächszeit und bis zu 320 Stunden Standby-Zeit ist es nahezu allzeit bereit. Aufladen lässt es sich bequem via Micro-USB Anschluss. Dank des integrierten Gürtelclips können Sie es auch ständig bei sich tragen. Ein drehbarer Clip ist als Zubehör erhältlich.

Auch außen erreichbar
Flexibel dank Multizelle: Mit dem Gigaset R700H PRO ist man überall auf dem Firmengelände erreichbar, innen wie außen, in der Werkstatt und im Büro. Mit einem Gigaset Multizellen-System klappt die Gesprächsübergabe einwandfrei, auch nahtloses Handover & Roaming ist gewährleistet. Das Telefon kann an CAT-iq & GAP-kompatiblen Basisstationen von Drittanbietern eingesetzt werden, in Einzel- und Multizellenumgebungen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
Bluetooth
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
49 x 37 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
60
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
75.5 x 74.2 x 44.2 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
54 x 25 x 159 mm
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
381 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
32
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
12
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Icons, Klingeltöne
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
13 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2217-R101
ab € 51,11*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2714-R101
ab € 89,37*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2716-R101
ab € 286,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.