| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93474950 Herst.-Nr.: 49396 EAN/GTIN: 4001504493967 |
| |
|
| | |
| Stein an Stein: Bei diesem schnellen Legespiel müssen die Spieler Reihen aus Steinen mit gleicher Farbe oder mit gleichem Symbol bilden, um Punkte zu erzielen. Dabei sind die Spielregeln vom „Spiel des Jahres 2011“ denkbar einfach. QWIRKLE ist ein schnell zu erlernendes Spiel, das langanhaltenden Spielspaß bietet. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums gibt es QWIRKLE nun in der Limited Edition mit hochwertigen Spielsteinen aus Acryl und in einer edlen Metalldose. Weitere Informationen: Merkmale | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Spielzeit (max.) | 20 min | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Tiefe | 290 mm | | Höhe | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| |