Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahl Cordless Senior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahl Cordless Senior
Wahl Cordless Senior
Wahl Cordless Senior
Wahl Cordless Senior
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93483381
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     08504-2316H
EAN/GTIN:
     5996415034516
Professionelle Netz-/Akku-Haarschneidemaschine Das Must-Have Tool für alle Profi-Barber. Mit Fade Blade und extra leistungsstarkem DC-Motor für erhöhte Schnitt-Geschwindigkeit und eine konstante Leistung für besonders dickes Haar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.4 m
Gewicht
365 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Minimum Haarlänge
0.8 mm
Maximum Haarlänge
2.5 mm
Schnittbreite
40 mm
Material Messer
Stahl
Motortyp
DC
Motorgeschwindigkeit (max.)
6500 RPM
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
3
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Schutzkappe
Ja
Öl enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
80 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
120 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.