| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93483830 Herst.-Nr.: 186524 EAN/GTIN: 4902778249222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 8 Farben | ![](/p.gif) | Punkttyp | Medium | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Rundspitze | ![](/p.gif) | Gehäuseform | Rund | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 1.8 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 2.5 mm | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Glas, Metall, Papier, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Lieferumfang | Verpackungsmaterial | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |