Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8400 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edding 8400 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Edding 8400 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93489769
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     E-8400/4S
EAN/GTIN:
     4004764828906
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Toluol, Xylol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.