Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7762 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93497085
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7762
EAN/GTIN:
     4008146037603
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
13020 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
14641 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
9
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.